LEGRAND - Sicherungstrenner 3P für 10X38

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 021404
Nennspannung - 400 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060214043
Sonepar Artikelnummer
120017319
Hersteller Artikelnummer
021404
Hersteller Typ
021404
Hersteller Artikel Nr.:
021404
Nennspannung:
400 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Ja
Mit optischer Defektanzeige:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.221 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


