LEGRAND - Sicherungstrenner 3P für 14X51

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 021504
Nennspannung - 400 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - 14x51 mm
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060215040
Sonepar Artikelnummer
120017321
Hersteller Artikelnummer
021504
Hersteller Typ
021504
Hersteller Artikel Nr.:
021504
Nennspannung:
400 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
14x51 mm
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Ja
Mit optischer Defektanzeige:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.379 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


