Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Sirene 12VDC 102DB IP20

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Sirene 12VDC 102DB IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 041532

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Lautstärke - 98 dB

  • Nennspannung - 12 V

  • Stromart - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060415327

Sonepar Artikelnummer

120029748

Hersteller Artikelnummer

041532

Hersteller Typ

041532

Hersteller Artikel Nr.:

041532

Gehäusefarbe:

schwarz

Lautstärke:

98 dB

Nennspannung:

12 V

Stromart:

DC

Schutzart (IP):

IP30

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Stromaufnahme:

0.5 A

Funkgesteuert:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.277 kg

Legrand Sirene, Versorgungsspannung: 12 VDC, Abmessung (Durchmesser): Innen 60 mm, Außen 73 mm, Länge 103 mm. Stromaufnahme: 889 mA, Leistung 11 W, zur akustischen Meldung, Lautstärke 98 dB auf 1 m, Dauerbetrieb max. 200 Stunden, Schutzart IP 30 - IK 05, Farbe: Schwarz, für Aufputzmontage oder Fronttafeleinbau.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie