Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Sirene 220V 108DB IP20

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Sirene 220V 108DB IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 041539

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Lautstärke - 105 dB

  • Frequenz des Tonsignals - 50 .. 60 Hz

  • Nennspannung - 207 .. 253 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060415396

Sonepar Artikelnummer

120029751

Hersteller Artikelnummer

041539

Hersteller Typ

041539

Hersteller Artikel Nr.:

041539

Gehäusefarbe:

schwarz

Lautstärke:

105 dB

Frequenz des Tonsignals:

50 .. 60 Hz

Nennspannung:

207 .. 253 V

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP30

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Stromaufnahme:

0.32 A

Funkgesteuert:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.473 kg

Legrand Sirene, Versorgungsspannung: 230 V 50/60Hz, Abmessung (Durchmesser): Innen 60 mm, Außen 73 mm, Länge 103 mm. Stromaufnahme: 230 mA, Leistung 57 W, zur akustischen Meldung, Lautstärke 105 dB auf 1 m, Dauerbetrieb max. 100 Stunden, Schutzart IP 30 - IK 05, Farbe: Schwarz, für Aufputzmontage oder Fronttafeleinbau.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie