Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Sirene 24VDC 102DB IP20

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Sirene 24VDC 102DB IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 041533

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Lautstärke - 100 dB

  • Frequenz des Tonsignals - 50 .. 60 Hz

  • Nennspannung - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060415334

Sonepar Artikelnummer

120029749

Hersteller Artikelnummer

041533

Hersteller Typ

041533

Hersteller Artikel Nr.:

041533

Gehäusefarbe:

schwarz

Lautstärke:

100 dB

Frequenz des Tonsignals:

50 .. 60 Hz

Nennspannung:

24 V

Stromart:

DC

Schutzart (IP):

IP30

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Stromaufnahme:

0.5 A

Funkgesteuert:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.278 kg

Legrand Sirene, Versorgungsspannung: 24 VDC, Abmessung (Durchmesser): Innen 60 mm, Außen 73 mm, Länge 103 mm. Stromaufnahme: 516 mA, Leistung 12 W, zur akustischen Meldung, Lautstärke 100 dB auf 1 m, Dauerbetrieb max. 200 Stunden, Schutzart IP 30 - IK 05, Farbe: Schwarz, für Aufputzmontage oder Fronttafeleinbau.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie