LEGRAND - Smartphone-Gateway zum Parametrieren von Bewegungsmeldern mittels Bluetooth

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 088240
Wandsender - Nein
Signalübertragung - Funk/Infrarot
Anzahl der Kanäle - 4
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971406193
Sonepar Artikelnummer
121095107
Hersteller Artikelnummer
088240
Hersteller Typ
088240
Hersteller Artikel Nr.:
088240
Wandsender:
Nein
Signalübertragung:
Funk/Infrarot
Anzahl der Kanäle:
4
Montageart:
sonstige
Farbe:
farblos
Reichweite:
65 m
Mit Handsender:
Nein
Fenstersender:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
Ja
Geeignet für Schalter:
Nein
Geeignet für Dimmer:
Ja
Geeignet für Jalousieschalter:
Nein
Geeignet für Anzeigeelement:
Nein
Geeignet für Bewegungsmelder:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
3.309 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


