LEGRAND - Sockel für Marina Schaltschrank (Breite X Tiefe) 600 X 300 mm Lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 036291
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 590 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060362911
Sonepar Artikelnummer
120139150
Hersteller Artikelnummer
036291
Hersteller Typ
036291
Hersteller Artikel Nr.:
036291
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
590 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
265 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.593 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


