LEGRAND - Sockel für Marina Schaltschrank (Breite X Tiefe) 800 X 300 mm Lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 036292
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 790 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060362928
Sonepar Artikelnummer
120139151
Hersteller Artikelnummer
036292
Hersteller Typ
036292
Hersteller Artikel Nr.:
036292
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
790 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
265 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
6.268 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


