LEGRAND - SOLIROC 1-Fach Betondose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 081941
Montageart - Betonbau
Form - rund
Ausführung - Einzel
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060819415
Sonepar Artikelnummer
120423454
Hersteller Artikelnummer
081941
Hersteller Typ
081941
Hersteller Artikel Nr.:
081941
Montageart:
Betonbau
Form:
rund
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
64 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP20
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Länge:
0 mm
Breite:
71 mm
Innentiefe:
58 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
2
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Ja
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
20 .. 25 mm
Rohrarretierung:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
6
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
ohne
Deckelbefestigung:
sonstige
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Nein
Max. Leiterquerschnitt:
0 mm²
Polzahl der Klemme:
0
Klemme lagefixiert:
Nein
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Stutzen:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
2.747 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


