LEGRAND - SOLIROC 2-Fach Betondose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 081942
Montageart - Betonbau
Form - oval
Ausführung - Doppel
Bestückung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060819422
Sonepar Artikelnummer
120437191
Hersteller Artikelnummer
081942
Hersteller Typ
081942
Hersteller Artikel Nr.:
081942
Montageart:
Betonbau
Form:
oval
Ausführung:
Doppel
Bestückung:
sonstige
Durchmesser:
168 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP20
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Länge:
150 mm
Breite:
78 mm
Innentiefe:
58 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
5
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Ja
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
20 .. 25 mm
Rohrarretierung:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
12
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparenter Deckel:
Nein
Deckelbefestigung:
aufrastend
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Nein
Max. Leiterquerschnitt:
0 mm²
Polzahl der Klemme:
0
Klemme lagefixiert:
Nein
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Stutzen:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.739 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


