LEGRAND - SOLIROC 3-Leiter Bewegungsmelder IP55/IK10, 120°, 500W LED, Farbe: Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077824A
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal - 8 m
Max. Einschaltdauer - 30 min
Erfassungswinkel horizontal - 85 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972394789
Sonepar Artikelnummer
121127223
Hersteller Artikelnummer
077824A
Hersteller Typ
077824A
Hersteller Artikel Nr.:
077824A
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal:
8 m
Max. Einschaltdauer:
30 min
Erfassungswinkel horizontal:
85 °
Max. Schaltleistung:
1000 W
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
passiv Infrarot
Konstantlichtregelung:
Nein
HLK-Ansteuerung:
Nein
Zwangseinschaltung:
Nein
Zwangsabschaltung:
Nein
Tierschneise:
Nein
Unterkriechschutz:
Nein
Rückfeldüberwachung:
Nein
Vernetzbar:
Nein
Scanwinkel:
170 °
Optimale Montagehöhe:
1.2 m
Treppenlichtautomatik:
Ja
Überbrückungsschalter:
Nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
6 m
Max. Präsenzbereich:
32 m²
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
8 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
Nein
Fernbedienbar:
Ja
Mit Fernbedienung:
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Mit Signaleinheit:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
Nein
Montageart:
Aufputz
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Anschlussart:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Farbe:
Aluminium
Transparent:
Nein
Schutzart (IP):
IP55
Schlagfestigkeit:
IK10
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Nennspannung:
110 .. 240 V
Min. Einschaltdauer:
5 s
Ausschaltverzögerung:
0 s
Einschaltverzögerung:
0 s
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0 °
Ansprechhelligkeit:
5 .. 1275 lx
Max. Schaltleistung LED:
500 W
Geeignet für C-Last:
Ja
Anzahl der Schaltzonen:
1
Steuerstrom:
0.15 mA
Nebenstelleneingang:
Ja
Mit Alarmfunktion:
Nein
Mit Akustiksensor:
Nein
Umgebungstemperatur:
5 .. 35 °C
Breite:
70.5 mm
Höhe:
70.5 mm
Einbautiefe:
24 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
30 mm
Mit Anschlusskabel:
Nein
Länge des Anschlusskabels:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.175 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


