Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

LEGRAND - SOLIROC Befestigungsadapter

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - SOLIROC Befestigungsadapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077883

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Einbaudose - Ja

  • Geeignet für Zentraldose - Nein

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060778835

Sonepar Artikelnummer

120423453

Hersteller Artikelnummer

077883

Hersteller Typ

077883

Hersteller Artikel Nr.:

077883

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Einbaudose:

Ja

Geeignet für Zentraldose:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.066 kg

SOLIROC BEFESTIGUNGSADAPTERSoliroc Befestigungsadapter für den direkten Einbau in das Mauerwerk oder einer Betonwand. Geeignete Installationsdosen 081941, 080108, 080109. Abmessungen: 102x102x25mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie