LEGRAND - Soliroc Sockelleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077867
Zusammenstellung - Komplettgerät
Fassung - sonstige
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Geeignet für Schutzart (IP) - IP55
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060778675
Sonepar Artikelnummer
120157324
Hersteller Artikelnummer
077867
Hersteller Typ
077867
Hersteller Artikel Nr.:
077867
Zusammenstellung:
Komplettgerät
Fassung:
sonstige
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Nennspannung:
230 V
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit Blinklicht:
Nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
Ja
Mit austauschbarem Symbol:
Ja
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
metallic
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
Transparent:
Ja
Max. Lampenleistung:
2 W
Gerätebreite:
181 mm
Gerätehöhe:
110 mm
Gerätetiefe:
49 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.494 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


