LEGRAND - SOLIROC Zeitschalter 3-Leiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077823
Zusammenstellung - Basiselement
Zeiteinstellung - 0.41 .. 15 min
Montageart - Unterputz
Farbe - Chrom
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060778231
Sonepar Artikelnummer
120157309
Hersteller Artikelnummer
077823
Hersteller Typ
077823
Hersteller Artikel Nr.:
077823
Zusammenstellung:
Basiselement
Zeiteinstellung:
0.41 .. 15 min
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Chrom
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
metallic
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
8 A
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.235 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


