LEGRAND - Spannungsversorgung 12VDC 4,5A, Prim. 100-240 VAC, Sek. 12VDC, 4,5 A, 54W,3TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 146712
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 10.8 .. 13.8 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 4.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 12 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970971524
Sonepar Artikelnummer
120566892
Hersteller Artikelnummer
146712
Hersteller Typ
146712
Hersteller Artikel Nr.:
146712
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
10.8 .. 13.8 V
Max. Ausgangsstrom 1:
4.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
4.5 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
100 .. 240 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
120 .. 370 V
Leistungsabgabe:
54 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
100 .. 240 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
52.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
54.5 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.215 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


