LEGRAND - Spannungsversorgung, Prim.230V/50Hz, Sek. 15V DC, Strom 1A, 5 TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 413106
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Max. Ausgangsstrom 1 - 1 A
Leistungsabgabe - 15 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraub-/Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245064131063
Sonepar Artikelnummer
120697593
Hersteller Artikelnummer
413106
Hersteller Typ
413106
Hersteller Artikel Nr.:
413106
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Ausgangsstrom 1:
1 A
Leistungsabgabe:
15 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
1. Ausgangsspannung DC:
15 V
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Nein
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
215 .. 245 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
215 .. 245 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
215 .. 245 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Leistungsaufnahme:
8.9 VA
Stabilisiert:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Einbauhöhe:
95 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
89 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
66 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.935 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


