LEGRAND - Spannzange Colring, für Kabelbinder Colring bis max. 4,6 mm Breite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 032088
Werkstoff des Kabelbinders - Kunststoff
Kabelbinderbreite - 2.4 .. 4.6 mm
Anzugsspannung - einstellbar
Werkstoff des Werkzeugs - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060320881
Sonepar Artikelnummer
120029424
Hersteller Artikelnummer
032088
Hersteller Typ
032088
Hersteller Artikel Nr.:
032088
Werkstoff des Kabelbinders:
Kunststoff
Kabelbinderbreite:
2.4 .. 4.6 mm
Anzugsspannung:
einstellbar
Werkstoff des Werkzeugs:
Metall
Eigenschaft:
automatisches Abschneiden
MIL-spezifiziert:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.407 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


