LEGRAND - Spannzange Colson, für Kabelbinder Colson und Colring bis max. 9 mm Breite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 031996
Werkstoff des Kabelbinders - Kunststoff
Kabelbinderbreite - 6 .. 9 mm
Anzugsspannung - manuell
Werkstoff des Werkzeugs - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060319960
Sonepar Artikelnummer
120029403
Hersteller Artikelnummer
031996
Hersteller Typ
031996
Hersteller Artikel Nr.:
031996
Werkstoff des Kabelbinders:
Kunststoff
Kabelbinderbreite:
6 .. 9 mm
Anzugsspannung:
manuell
Werkstoff des Werkzeugs:
Metall
Eigenschaft:
manuelles Abschneiden
MIL-spezifiziert:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.366 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


