Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - SPD-wiederverwendbarer halogenfreier Signaldeckel für Mauerdose GMD70 oder 70/F

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - SPD-wiederverwendbarer halogenfreier Signaldeckel für Mauerdose GMD70 oder 70/F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 989212

  • Form - rund

  • Ausführung - Signaldeckel

  • Befestigungsart - Federdeckel

  • Mit Kabelauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Standardartikel

EAN

9007128989218

Sonepar Artikelnummer

121075935

Hersteller Artikelnummer

989212

Hersteller Typ

989212

Hersteller Artikel Nr.:

989212

Form:

rund

Ausführung:

Signaldeckel

Befestigungsart:

Federdeckel

Mit Kabelauslass:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Farbe:

sonstige

Mit Schrauben:

Nein

Plombierbar:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.001 kg

SPD-wiederverwendbarer halogenfreier Signaldeckel für die Mauerdose GMD70 oder GMD70F, Montagehinweise: 1) Wichtig: Signaldeckel NICHT HERAUSZIEHEN, sondern in die Dose HINEINSCHLAGEN2) Die Wölbung des Signaldeckel kann bei Bedarf eingedrückt werden, wenn die Dose oberflächenbündig mit der fertigen Putzhöhe montiert wurde.3) Es wird empfohlen, vor Ausbau des Signaldeckels mit einem 68mm Bohrer den Putz vorzubohren, Zentrierloch im Signaldeckel vorhandenMaterial:hochwertigeres Material (Polyäthylen), dadurch mehrfach verwendbar

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie