Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Spezielle LED-Aggregate für Valena Allure Farbe: Blau

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Spezielle LED-Aggregate für Valena Allure Farbe: Blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 752057

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 230 V

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414970476838

Sonepar Artikelnummer

120395173

Hersteller Artikelnummer

752057

Hersteller Typ

752057

Hersteller Artikel Nr.:

752057

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

230 V

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

230 V

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.003 kg

Spezielle LED-Aggregate für Valena Allure Farbe: Blau, Steckbares LED-Aggregat für beleuchteten Wechselschalter 230 V~ - 0.15 mA

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie