Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Spreizniete 4mm Transcab

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Spreizniete 4mm Transcab

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 636194

  • Ausführung - Schlagniet

  • Lochdurchmesser - 4 mm

  • Klemmbereich - 4 .. 4.2 mm

  • Demontage möglich - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245066361949

Sonepar Artikelnummer

120157426

Hersteller Artikelnummer

636194

Hersteller Typ

636194

Hersteller Artikel Nr.:

636194

Ausführung:

Schlagniet

Lochdurchmesser:

4 mm

Klemmbereich:

4 .. 4.2 mm

Demontage möglich:

Nein

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.001 kg

SPREIZNIETE 4MM FÜR TRANSCAB VERDRAHTUNGSKANAL

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie