Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Spreizniete 5mm Transcab

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Spreizniete 5mm Transcab

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 636195

  • Ausführung - Schlagniet

  • Lochdurchmesser - 6 mm

  • Klemmbereich - 6 .. 6.2 mm

  • Demontage möglich - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245066361956

Sonepar Artikelnummer

120157427

Hersteller Artikelnummer

636195

Hersteller Typ

636195

Hersteller Artikel Nr.:

636195

Ausführung:

Schlagniet

Lochdurchmesser:

6 mm

Klemmbereich:

6 .. 6.2 mm

Demontage möglich:

Nein

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.001 kg

SPREIZNIETE 5MM FÜR TRANSCAB VERDRAHTUNGSKANAL

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie