LEGRAND - Sprühdose, Lichtgrau RAL 7035, Inhalt: 150 ml, geeignet als Ausbesserungslack

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 036597
Farbe - grau
RAL-Nummer - 7035
Spraydose - Ja
Inhalt - 150 ml
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060365974
Sonepar Artikelnummer
120139170
Hersteller Artikelnummer
036597
Hersteller Typ
036597
Hersteller Artikel Nr.:
036597
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Spraydose:
Ja
Inhalt:
150 ml
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
32082010
Gewicht:
0.185 kg
Legrand Schaltschränke Atlantic und Marina Zubehör: Sprühdose, Lichtgrau RAL 7035, Inhalt: 150 ml, als Ausbesserungslack bei defekten Schränken.
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


