LEGRAND - Stahlrohr Verzinkt TAZ-63 4M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387956
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Ausführung - starr
Innendurchmesser - 61.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561209091
Sonepar Artikelnummer
120514054
Hersteller Artikelnummer
387956
Hersteller Typ
387956
Hersteller Artikel Nr.:
387956
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Ausführung:
starr
Innendurchmesser:
61.5 mm
Außendurchmesser:
63 mm
Werkstoffgüte:
Stahl (Bandstahl gewalzt)
Güte der Oberflächenbeschichtung:
galvanisch Zink beschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Ja
Farbe:
Edelstahl
Unterputzmontage:
Nein
Aufputzmontage:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Nein
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
schwer (Klasse 4 / 6 Joule)
Einsatztemperatur:
-25 .. 150 °C
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73045189
Gewicht:
9.090 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


