Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Stecker 360° drehbare Einführung weiß

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Stecker 360° drehbare Einführung weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 050172

  • Ausführung - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Steckrichtung - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060501723

Sonepar Artikelnummer

120696717

Hersteller Artikelnummer

050172

Hersteller Typ

050172

Hersteller Artikel Nr.:

050172

Ausführung:

Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP20

Steckrichtung:

gerade

Farbe:

weiß

Polzahl:

2

Nennspannung:

250 V

Nennstrom:

16 A

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.041 kg

Stecker 360° drehbare Einführung weiß, Serie Stecker Kupplungen

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie