Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Stecker für Lautsprecherbuchse Durchmesser 3,6mm

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Stecker für Lautsprecherbuchse Durchmesser 3,6mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 050005

  • Ausführung - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Steckrichtung - abgewinkelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060500054

Sonepar Artikelnummer

120512923

Hersteller Artikelnummer

050005

Hersteller Typ

050005

Hersteller Artikel Nr.:

050005

Ausführung:

Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP20

Steckrichtung:

abgewinkelt

Farbe:

weiß

Polzahl:

2

Nennspannung:

230 V

Nennstrom:

16 A

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.010 kg

Stecker für Lautsprecherbuchse Durchmesser 3,6mm, Serie Stecker Kupplungen

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie