LEGRAND - Stecker mit Abzug Farbe: Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 050324
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Steckrichtung - gerade
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3245060503246
Sonepar Artikelnummer
120171012
Hersteller Artikelnummer
050324
Hersteller Typ
050324
Hersteller Artikel Nr.:
050324
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Steckrichtung:
gerade
Farbe:
grau
Polzahl:
2
Nennspannung:
230 V
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.037 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


