LEGRAND - Stecker mit Abzug Farbe: Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 050328
Ausführung - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Steckrichtung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060503284
Sonepar Artikelnummer
120171014
Hersteller Artikelnummer
050328
Hersteller Typ
050328
Hersteller Artikel Nr.:
050328
Ausführung:
Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Steckrichtung:
gerade
Farbe:
schwarz
Polzahl:
2
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
16 A
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.036 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


