LEGRAND - Stecker mit Schnellabzug, schwarz/grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 050176
Ausführung - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Steckrichtung - abgewinkelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060501761
Sonepar Artikelnummer
120171008
Hersteller Artikelnummer
050176
Hersteller Typ
050176
Hersteller Artikel Nr.:
050176
Ausführung:
Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Steckrichtung:
abgewinkelt
Farbe:
schwarz
Polzahl:
2
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.072 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


