Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Stecker mit Steckdose Farbe: Ultraweiß

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Stecker mit Steckdose Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 050462

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Steckrichtung - abgewinkelt

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060504625

Sonepar Artikelnummer

120347240

Hersteller Artikelnummer

050462

Hersteller Typ

050462

Hersteller Artikel Nr.:

050462

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP20

Steckrichtung:

abgewinkelt

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.103 kg

Schutzkontakt-Stecker, Stecker mit 1 Schutzkontakt, Weiß, Anschlusskabel nicht mitgeliefert

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie