LEGRAND - STECKERKLEMMLEISTE 10 QMM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 034254
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 10 mm²
Bemessungsstrom In - 25 A
Bemessungsspannung - 50 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060342548
Sonepar Artikelnummer
120513681
Hersteller Artikelnummer
034254
Hersteller Typ
034254
Hersteller Artikel Nr.:
034254
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10 mm²
Bemessungsstrom In:
25 A
Bemessungsspannung:
50 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Polzahl:
12
Montageart:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-5 .. 40 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Breite:
41.6 mm
Tiefe:
134.6 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.122 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


