Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Stecklasche, Spannbereich 3-13 mm, Farbe: Grau

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Stecklasche, Spannbereich 3-13 mm, Farbe: Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A01001

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Halogenfrei - Ja

  • Mit Dübel - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010957010010

Sonepar Artikelnummer

120698819

Hersteller Artikelnummer

A01001

Hersteller Typ

A01001

Hersteller Artikel Nr.:

A01001

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Halogenfrei:

Ja

Mit Dübel:

Ja

Ausführung flammwidrig:

Ja

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259010

Gewicht:

1.638 kg

Stecklasche, Spannbereich 3-13 mm, grau, Zur leichten Fixierung von Einzelleitungen, Leitungsbündeln und flexiblen Rohren, Im wiederverschließbaren Beutel mit Originalitätsverschluss, Material: PP, recycelbar

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie