Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - STECKVERBINDER DLP

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - STECKVERBINDER DLP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 089807

  • Geeignet für - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Befestigungsart - einrastbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060898076

Sonepar Artikelnummer

120932102

Hersteller Artikelnummer

089807

Hersteller Typ

089807

Hersteller Artikel Nr.:

089807

Geeignet für:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Befestigungsart:

einrastbar

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.047 kg

Mosaic Snap-On für DLP Klemmenabdeckung mit Zugentlastung

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie