LEGRAND - Steckverbinder für V2 Rohr IEC 16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387870
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - vernickelt
Ausführung - Steckanschluss
Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561102408
Sonepar Artikelnummer
120773038
Hersteller Artikelnummer
387870
Hersteller Typ
387870
Hersteller Artikel Nr.:
387870
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
vernickelt
Ausführung:
Steckanschluss
Für Rohrdurchmesser nominal:
16 mm
Farbe:
Nickel
Werkstoffgüte:
Messing
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
Ja
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Sperrfunktion:
Nein
Zweiteilig:
Nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Nein
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Mit Außengewinde:
Nein
Mit Innengewinde:
Nein
Teilbar:
Nein
Exzentrisch:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.980 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


