LEGRAND - Stiftkammschiene, 1-polig, 1 m, 16 mm²,Schwarz/Blau, für 1-polige LS-Schalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 404937
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 1
Teilungsmaß - 17.7 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245064049375
Sonepar Artikelnummer
120380343
Hersteller Artikelnummer
404937
Hersteller Typ
404937
Hersteller Artikel Nr.:
404937
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
1
Teilungsmaß:
17.7 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1008 mm
Breite in Teilungseinheiten:
57
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
57
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
2 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0.63 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1.92 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.215 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


