Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Stiftkammschiene, 1-polig mit Hilfsschalter, 1 m,16 mm²

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Stiftkammschiene, 1-polig mit Hilfsschalter, 1 m,16 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 404933

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Polzahl - 37

  • Teilungsmaß - 26.2 mm

  • Querschnitt - 16 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245064049337

Sonepar Artikelnummer

120380344

Hersteller Artikelnummer

404933

Hersteller Typ

404933

Hersteller Artikel Nr.:

404933

Anzahl der Phasen:

1

Polzahl:

37

Teilungsmaß:

26.2 mm

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

980 mm

Breite in Teilungseinheiten:

56

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

37

Zuschneidbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

2 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0.63 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

230 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

1.92 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Ja

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.204 kg

Legrand Stiftkammschiene, 1-polig mit Hilfsschalter, 1 m, Querschnitt: 16 mm², für 1-polige LS-Schalter mit Hilfsschalter (0,5 TE), Anzahl der angeschlossenen Geräte max.: 37 x 1-polig

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie