LEGRAND - Stiftkammschiene, 2-polig, 1 m, q=16 mm², für 2p FI oder 2p FI/LS-Schalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 404947
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 2
Teilungsmaß - 17.8 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972823340
Sonepar Artikelnummer
121371494
Hersteller Artikelnummer
404947
Hersteller Typ
404947
Hersteller Artikel Nr.:
404947
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
2
Teilungsmaß:
17.8 mm
Querschnitt:
16 mm²
Breite in Teilungseinheiten:
28
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
2 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0.63 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1.2 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
4.602 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


