LEGRAND - Stiftkammschiene, 2-polig, 12 TE, q=10 mm², für 2p FI oder 2p FI/LS-Schalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 404946
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 2
Teilungsmaß - 17.8 mm
Querschnitt - 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972823333
Sonepar Artikelnummer
121371493
Hersteller Artikelnummer
404946
Hersteller Typ
404946
Hersteller Artikel Nr.:
404946
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
2
Teilungsmaß:
17.8 mm
Querschnitt:
10 mm²
Breite in Teilungseinheiten:
6
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
2 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0.63 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1.2 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.065 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


