Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Stiftkammschiene, 3-polig, 1 m, 10 mm²

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Stiftkammschiene, 3-polig, 1 m, 10 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 004932

  • Querschnitt - 10 mm²

  • Länge - 1000 mm

  • Isoliert - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004421049328

Sonepar Artikelnummer

120055855

Hersteller Artikelnummer

004932

Hersteller Typ

004932

Hersteller Artikel Nr.:

004932

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

1000 mm

Isoliert:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.482 kg

Legrand Stiftkammschiene, 3-polig, 1 m, Querschnitt: 10 mm², für 3-polige LS-Schalter mit Hilfsschalter (0,5 TE), Anzahl der angeschlossenen Geräte max.: 19 x 3-polig

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie