LEGRAND - Stiftkammschiene, 3-polig, 1 m, q=16 mm², für 3p LS-Schalter mit Hilfssch.0,5 TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 404953
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 3
Teilungsmaß - 26.8 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972823401
Sonepar Artikelnummer
121371499
Hersteller Artikelnummer
404953
Hersteller Typ
404953
Hersteller Artikel Nr.:
404953
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
3
Teilungsmaß:
26.8 mm
Querschnitt:
16 mm²
Breite in Teilungseinheiten:
16
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
2 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0.63 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1.2 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
6.152 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


