LEGRAND - Stiftkammschiene, 3-polig, 1m, 16 mm²,für 3p LS-Schalter oder 3 x 1p LS-Schalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 404952
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 3
Teilungsmaß - 17.8 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972823395
Sonepar Artikelnummer
121371498
Hersteller Artikelnummer
404952
Hersteller Typ
404952
Hersteller Artikel Nr.:
404952
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
3
Teilungsmaß:
17.8 mm
Querschnitt:
16 mm²
Breite in Teilungseinheiten:
19
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
2 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0.63 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1.2 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
6.500 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


