LEGRAND - Stiftkammschienen-Kombi.,4-polig, 12TE, 16mm², 3P+N,für 1 FI 4p und 4AFDD mit LS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 404984
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 12
Teilungsmaß - 36.25 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971429321
Sonepar Artikelnummer
120697543
Hersteller Artikelnummer
404984
Hersteller Typ
404984
Hersteller Artikel Nr.:
404984
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
12
Teilungsmaß:
36.25 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
224 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
5
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
2 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0.63 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1.92 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.137 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


