Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Stiftkammschienen-Kombi., 4p, 13TE,10mm², 3P+N,für 1 FI 4P und 9 LS 1+N,1TE

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Stiftkammschienen-Kombi., 4p, 13TE,10mm², 3P+N,für 1 FI 4P und 9 LS 1+N,1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A00079

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010957000790

Sonepar Artikelnummer

120437182

Hersteller Artikelnummer

A00079

Hersteller Typ

A00079

Hersteller Artikel Nr.:

A00079

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Legrand Stiftkammschienen - Kombination, 4-polig, 13 TE, Querschnitt: 10 mm², 3-phasig+N, für 1 FI-Schutzschalter 4-polig und 9 LS-Schalter 1+N, 1-modulig, Anzahl der angeschlossenen Geräte max.: 10

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie