LEGRAND - Stromwandler, Wandlerberich: 1000/5 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 412139
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 15 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970593351
Sonepar Artikelnummer
120380408
Hersteller Artikelnummer
412139
Hersteller Typ
412139
Hersteller Artikel Nr.:
412139
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
15 VA
Genauigkeitsklasse:
0.5
Leistungsaufnahme:
15 W
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
Ja
Mit Berührungsschutz:
Ja
Schnappbefestigung:
Ja
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.608 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


