LEGRAND - Stromwandler, Wandlerberich: 1250/5 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 412142
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 1250 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 12 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970593375
Sonepar Artikelnummer
120380409
Hersteller Artikelnummer
412142
Hersteller Typ
412142
Hersteller Artikel Nr.:
412142
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
1250 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
12 VA
Genauigkeitsklasse:
0.5
Öffnungsdurchmesser:
58 mm
Leistungsaufnahme:
12 W
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
Ja
Mit Berührungsschutz:
Ja
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.677 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


