LEGRAND - Stromwandler, Wandlerberich: 250/5 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 412107
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 250 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970593054
Sonepar Artikelnummer
120380402
Hersteller Artikelnummer
412107
Hersteller Typ
412107
Hersteller Artikel Nr.:
412107
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
250 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Genauigkeitsklasse:
0.5
Öffnungsdurchmesser:
21 mm
Leistungsaufnahme:
5 W
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
Ja
Mit Berührungsschutz:
Ja
Höhe der Öffnung:
21 mm
Öffnungsbreite:
21 mm
Schnappbefestigung:
Ja
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.190 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


