LEGRAND - Stromwandler, Wandlerberich: 400/5 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 412125
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 400 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 8 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970593214
Sonepar Artikelnummer
120380404
Hersteller Artikelnummer
412125
Hersteller Typ
412125
Hersteller Artikel Nr.:
412125
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
400 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
8 VA
Genauigkeitsklasse:
0.5
Öffnungsdurchmesser:
32 mm
Leistungsaufnahme:
8 W
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
Ja
Mit Berührungsschutz:
Ja
Höhe der Öffnung:
32 mm
Öffnungsbreite:
32 mm
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.427 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


