LEGRAND - Stromwandler, Wandlerberich: 50/5 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 412101
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 50 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.3 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970592934
Sonepar Artikelnummer
120380399
Hersteller Artikelnummer
412101
Hersteller Typ
412101
Hersteller Artikel Nr.:
412101
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
50 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1.3 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Öffnungsdurchmesser:
21 mm
Leistungsaufnahme:
1.3 W
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
Ja
Mit Berührungsschutz:
Ja
Höhe der Öffnung:
21 mm
Öffnungsbreite:
21 mm
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.202 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


