LEGRAND - Summer, 230V 50Hz, Leistung: 6 VA, Stromaufnahme: 27 mA, 73 dB, 1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004113
Lautstärke - 73 dB
Gehäusefarbe - sonstige
Tonart - Dauerton
Montageart - Einbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060041137
Sonepar Artikelnummer
120058838
Hersteller Artikelnummer
004113
Hersteller Typ
004113
Hersteller Artikel Nr.:
004113
Lautstärke:
73 dB
Gehäusefarbe:
sonstige
Tonart:
Dauerton
Montageart:
Einbau
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.027 A
Schutzart (IP):
IP00
Schutzart (NEMA):
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse:
sonstige
Trafo eingebaut:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.055 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


