Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Summer, 24V 50Hz, Leistung: 5 VA, Stromaufnahme: 177 mA, 73 dB, 1TE

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Summer, 24V 50Hz, Leistung: 5 VA, Stromaufnahme: 177 mA, 73 dB, 1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 004111

  • Lautstärke - 73 dB

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Tonart - Dauerton

  • Montageart - Einbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060041113

Sonepar Artikelnummer

120058837

Hersteller Artikelnummer

004111

Hersteller Typ

004111

Hersteller Artikel Nr.:

004111

Lautstärke:

73 dB

Gehäusefarbe:

sonstige

Tonart:

Dauerton

Montageart:

Einbau

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.215 A

Schutzart (IP):

IP00

Schutzart (NEMA):

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Trafo eingebaut:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85318040

Gewicht:

0.061 kg

Legrand Summer, Spannung: 24V 50Hz, 1-modulig, Leistung: 5 VA, Stromaufnahme: 177 mA, zur akustischen Meldung, Lautstärke 73 dB, nicht für Dauerbetrieb geeignet, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigung.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie